Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Brisbane« Schüssel oval, sortiert, Höhe: 45 mm, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Brisbane« Schüssel oval, sortiert, Höhe: 45 mm, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm
Produktbild zu »Brisbane« Schüssel oval, sortiert, Höhe: 45 mm, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm
Anwendungsbild zu »Brisbane« Schüssel oval, sortiert, Höhe: 45 mm, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1480297
EAN/GTIN:
     5400586434179
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
»Brisbane« Schüssel oval, sortiert, Höhe: 45 mm, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm

Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5400586434179
Höhe:
45 mm
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.