Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Quintana« Teller flach, Höhe: 52 mm, ø: 195 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Quintana« Teller flach, Höhe: 52 mm, ø: 195 mm, blau
Produktbild zu »Quintana« Teller flach, Höhe: 52 mm, ø: 195 mm, blau
Anwendungsbild zu »Quintana« Teller flach, Höhe: 52 mm, ø: 195 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227761386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2936120
EAN/GTIN:
     5400586528663
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Quintana« Teller flach, Höhe: 52 mm, ø: 195 mm, blau




Weitere Informationen:
EAN Stück:
5400586528663
ø:
195 mm
Höhe:
52 mm
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
62
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 13,90*
3 Tage
31
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 35,41*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.