Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Quintana« Schüssel, Höhe: 60 mm, ø: 110 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Quintana« Schüssel, Höhe: 60 mm, ø: 110 mm, blau
Produktbild zu »Quintana« Schüssel, Höhe: 60 mm, ø: 110 mm, blau
Artikel-Nr.:
     3391-227761387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2936111
EAN/GTIN:
     5400586579825
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
»Quintana« Schüssel, Höhe: 60 mm, ø: 110 mm, blau




Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
EAN Stück:
5400586579825
ø:
110 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Porzellan-Schale, Porzellan-Schüssel, Porzellanschale, Porzellanschälchen, Porzellanschüssel, küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
305
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,38*
3 Tage
210
6
€ 5,99*
ab € 7,265*
€ 9,635*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.