Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
»Quintana« Suppen-Obere Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 130 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227761391
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5950013
EAN/GTIN:
5400586624204
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
»Quintana« Suppen-Obere Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 130 mm
Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,45 l
Höhe:
55 mm
ø:
130 mm
Material:
Porzellan
Farbe:
amber
EAN Stück:
5400586624204
... >
Cosy & Trendy
>
»Quintana«
>
Suppen-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppentasse 45 cl
,
suppen obere
,
eisundmehr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,11*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,28*
€ 39,6032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen