Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Rainbow« Schale, Höhe: 60 mm, ø: 160 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Rainbow« Schale, Höhe: 60 mm, ø: 160 mm, weiß
Produktbild zu »Rainbow« Schale, Höhe: 60 mm, ø: 160 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-227761640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8126016
EAN/GTIN:
     5400586052090
»Rainbow« Schale, Höhe: 60 mm, ø: 160 mm, weiß

Keramik

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5400586052090
Farbe:
weiß
Material:
Keramik
Höhe:
60 mm
ø:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.