Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Produktbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu »TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227761760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02261920
EAN/GTIN:
     8712628325008
»TT« Schale rund, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz

Material: Steinzeug

Weitere Informationen:
ø:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
schwarz
Material:
Steinzeug
Höhe:
65 mm
EAN Stück:
8712628325008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.