Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765052
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     108110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Tafellöffel, Länge: 208 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481108777
Länge:
208 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: menülöffel picard, esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,36584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,79004*
€ 80,67015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,68004*
€ 75,77925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,39008*
€ 62,3442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.