Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm
Anwendungsbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765056
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     108124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel picard
kaffeelöffel
PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kaffeelöffel, Länge: 143 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481108791
Länge:
143 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,97667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,84004*
€ 56,92965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,96008*
€ 52,3125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,72004*
€ 42,50685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.