Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Produktbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Anwendungsbild zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Logo zu PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227765057
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     108128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchen gabel
PICARD&WIELPÜTZ »Ventura« Kuchengabel, Länge: 150 mm

18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005481108807
Länge:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,03834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,50004*
€ 57,71505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,14004*
€ 53,71665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,50008*
€ 52,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,72008*
€ 52,0269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,46008*
€ 43,3875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.