Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Produktbild zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Produktbild zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Symbol zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Symbol zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Symbol zu »Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227767005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EG28D-EE
EAN/GTIN:
     8006214021109
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
»Diamant« Bratpfanne Aluminiumlegierung, Höhe: 51 mm, ø: 280 mm

»Diamant«
Boden abgedreht, innen antihaftbeschichtet, außen lackiert, Griff geschweißt, für alle Herdarten geeignet, außer Induktion

Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
ø:
280 mm
EAN Stück:
8006214021109
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.