Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Produktbild zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Symbol zu »Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227767033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ABIH24
EAN/GTIN:
     8006214030170
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
»Black Induction« Schmorpfanne hoch, antihaftbeschichtet, ø: 240 mm

»Black Induction«
Aluminium mit Edelstahl-Kern, ergonomischer Griff

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
60 mm
ø:
240 mm
EAN Stück:
8006214030170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.