Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 125 mm
Produktbild zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 125 mm
Logo zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227768027
Hersteller:
     Triangle Tools
Herst.-Nr.:
     30 530 12 01
EAN/GTIN:
     4018157102115
TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 125 mm

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
EAN Stück:
4018157102115
Länge:
330 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Klingenlänge:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.