Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 200 mm
Produktbild zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 200 mm
Logo zu TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227768028
Hersteller:
     Triangle Tools
Herst.-Nr.:
     30 538 20 01
EAN/GTIN:
     4018157102122
TRIANGLE Küchenpalette gebogen, flexibel geschliffen, Klingenlänge: 200 mm

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
EAN Stück:
4018157102122
Länge:
370 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Klingenlänge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.