Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227771030
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     6053300300
EAN/GTIN:
     4045135395931
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,30 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4045135395931
Höhe:
160 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
75 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Cafetiere, Kaffee-Kanne, Kaffeekanne, kaffeekanne edelstahl 0,3l, cafetiere edelstahl, cafetiere, Baristagießer, Baristakanne, Gießer, Milchgießer, Milchkanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,95*
€ 75,19*
Lager 3391
9
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 86,60*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 71,55*
€ 92,35*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.