Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227771031
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     6053300600
EAN/GTIN:
     0829935086527
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
HEPP Kaffeekanne 18/10 Edelstahl, doppelwandig, Inhalt: 0,60 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
829935086527
Höhe:
205 mm
Inhalt:
0,6 l
ø:
85 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Cafetiere, Kaffee-Kanne, Kaffeekanne, hepp kaffeekanne 18/10, cafetiere edelstahl, cafetiere, Baristagießer, Baristakanne, Gießer, Milchgießer, Milchkanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,79*
€ 82,67*
Lager 3391
2
€ 5,90*
ab € 80,40*
€ 102,65*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 85,77*
€ 109,29*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.