Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227771082
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     100531750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
hepp kuchengabel
kuchen gabel
HEPP »Accent« Kuchengabel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
EAN Stück:
829935107406
Länge:
151 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,82008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,81834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,96008*
€ 70,1625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,58004*
€ 69,71025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,22*
€ 63,3318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,82008*
€ 54,5259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.