Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227771407
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     56.0907.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
HEPP »Lento« Kaffeelöffel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Länge:
137 mm
EAN Stück:
4045135577696
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3391
119
12
€ 5,90*
€ 2,63*
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
€ 2,67*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.