Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot
Produktbild zu APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot
Symbol zu APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot
Symbol zu APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot
Logo zu APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot
Artikel-Nr.:
     3391-227772124
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93145
EAN/GTIN:
     4004133931459
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
dispenserflasche
APS Dosier-/Vorratsflasche Kunststoff, Inhalt 0,85 Liter, rot

4-teilig: Behälter + Flaschenhals + Schraubdeckel + Ausgießer ø 11 mm mit Luftzufuhr für gezieltes Ausgießen, zum Dosieren und Aufbewahren, abnehmbarer Boden dient als Deckel

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133931459
Höhe:
330 mm
Inhalt:
0,85 l
ø:
95 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Dosierflasche, Speedbottle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,44*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,51*
Lager 3391
164
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,20*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,92*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,41*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vacu Vin
8714793785250
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.