Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Produktbild zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Symbol zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Symbol zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Symbol zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Symbol zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Logo zu APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772441
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93171
EAN/GTIN:
     4004133931718
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
APS Zutatenbehälter Kunststoff schwarz, 6 Fächer, Höhe: 100 mm, Länge: 50 mm

500 ml Inhalt pro Fach, 6 Fächer, inkl. Deckel (gefrostet) zur Lagerung

Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
EAN Stück:
4004133931718
Höhe:
100 mm
Länge:
500 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: beilagenbehälter, bestof2022
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 22,05*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,91*
€ 22,86*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 23,24*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,34*
€ 23,37*
Lager 3391
123
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.