Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm
Produktbild zu APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm
Symbol zu APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm
Logo zu APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772719
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     4020
EAN/GTIN:
     4004133040205
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
APS Kerzenleuchter, Höhe: 110 mm

extra schwerer Fuß, verchromt, möbelschonende Unterseite

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133040205
Höhe:
110 mm
ø:
100 mm
Farbe:
chrome
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,87*
Lager 3391
15
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 16,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,34*
€ 17,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,03*
€ 17,86*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.