| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227772724 Herst.-Nr.: 40601 EAN/GTIN: 4004133406018 |
| |
|
| | |
| APS »Snackholder« Servier-Frittierkorb, silber
Die Mini-Edelstahlkörbchen dienen dem portionsweisen Servieren. Zum originellen Servieren von Beilagen geeignet, aber auch zum Frittieren selbst.
Weitere Informationen: | | ø: | 90 mm | Höhe: | 85 mm | EAN Stück: | 4004133406018 | Farbe: | silber | Grifflänge: | 90 mm | Material: | Edelstahl | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffetkorb, Pommeskorb, Snackhalter, Snackkorb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,35* | € 9,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,36* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,62* | € 12,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,84* | € 13,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,27* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|