Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Produktbild zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Symbol zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Logo zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Logo zu APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer
Artikel-Nr.:
     3391-227778431
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93201
EAN/GTIN:
     4004133932012
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
APS »Boston« Shaker, Inhalt: 0,70 Liter, Höhe: 300 mm, ø: 90 mm, kupfer

»Boston«
2-teilig: Edelstahlbecher, 700 ml + Glas, 400 ml

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 l
EAN Stück:
4004133932012
Höhe:
300 mm
ø:
90 mm
Farbe:
kupfer
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,18*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,25*
Lager 3391
52
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,02*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 17,58*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,16*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-93138
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.