Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Symbol zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Symbol zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Logo zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Logo zu APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227778778
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10739
EAN/GTIN:
     4004133107397
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS »Dots« Glaskaraffe, Inhalt: 0,90 Liter, Höhe: 270 mm, ø: 80 mm

»Dots«

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Inhalt:
0,9 l
EAN Stück:
4004133107397
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
270 mm
ø:
80 mm
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, aps glaskaraffe, glas karaffe, Vintage, Wasserflasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 15,88*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,22*
€ 19,22*
€ 7,95*
ab € 14,92*
€ 20,93*
Lager 3391
126
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assheuer + Pott
10721
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.