Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCREWPULL Korkenzieher »PM-100«, Länge: 150 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCREWPULL Korkenzieher »PM-100«, Länge: 150 mm, schwarz
Produktbild zu SCREWPULL Korkenzieher »PM-100«, Länge: 150 mm, schwarz
Logo zu SCREWPULL Korkenzieher »PM-100«, Länge: 150 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227789005
Hersteller:
     Screwpull
Herst.-Nr.:
     49100001400100
EAN/GTIN:
     0630870086400
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
SCREWPULL Korkenzieher »PM-100«, Länge: 150 mm, schwarz

Weitere Informationen:
EAN Stück:
630870086400
Länge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, korken-zieher screwpull, corkscrew, weinflaschenöffner, weinöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.