Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/1 granit-emailliert, doppelt glasiert, Tiefe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GN-Behälter 2/1 granit-emailliert, doppelt glasiert, Tiefe: 20 mm
Produktbild zu GN-Behälter 2/1 granit-emailliert, doppelt glasiert, Tiefe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227792003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     382550
EAN/GTIN:
     4028574307253
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 2/1 granit-emailliert, doppelt glasiert, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4028574307253
Tiefe:
20 mm
Breite:
650 mm
Länge:
530 mm
GN:
2/1
Material:
Email
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter, Blechkuchen, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale, Gastronomieblech, Kuchenblech, Schnittkuchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.