Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Brotmesser mit Welle, Klingenlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Brotmesser mit Welle, Klingenlänge: 180 mm
Produktbild zu GIESSER Brotmesser mit Welle, Klingenlänge: 180 mm
Logo zu GIESSER Brotmesser mit Welle, Klingenlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793007
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8355 WPP 18
EAN/GTIN:
     4010303068559
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
GIESSER Brotmesser mit Welle, Klingenlänge: 180 mm

Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglättete Schneide für höchste Schärfe. Jede Klinge zeichnet sich durch leichte Nachschleifbarkeit aus.

Der Griff: aus weichem Material (TPE) bietet hohen Komfort bei Nässe und Fett. Das ergonomische Design garantiert rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303068559
Klingenlänge:
180 mm
Länge:
305 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: brotmesser 18 cm, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.