Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm
Produktbild zu GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm
Logo zu GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm
Logo zu GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793010
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     9435 13 REC
EAN/GTIN:
     4010303160215
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel
GIESSER Vorlegegabel gerade Zinken, Zinkenlänge 130 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303160215
Zinkenlänge:
130 mm
Länge:
240 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.