Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 140 mm
Produktbild zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 140 mm
Logo zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793025
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     6860 14-3
EAN/GTIN:
     4010303076110
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303076110
Länge:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 140 mm, fleisch haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.