Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 120 mm
Produktbild zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 120 mm
Logo zu GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793027
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     6860 12-3
EAN/GTIN:
     4010303070286
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
GIESSER Fleischhaken 3-tlg., Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
EAN Stück:
4010303070286
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.