Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER GN-Schubladeneinsatz für Messer, mit Schlaufen, Höhe: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER GN-Schubladeneinsatz für Messer, mit Schlaufen, Höhe: 70 mm
Produktbild zu GIESSER GN-Schubladeneinsatz für Messer, mit Schlaufen, Höhe: 70 mm
Logo zu GIESSER GN-Schubladeneinsatz für Messer, mit Schlaufen, Höhe: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793028
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     6820 LA
EAN/GTIN:
     4010303008470
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
GIESSER GN-Schubladeneinsatz für Messer, mit Schlaufen, Höhe: 70 mm

ohne Messer

Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
500 mm
Breite:
300 mm
EAN Stück:
4010303008470
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,53*
€ 101,35*
Lager 3391
10
€ 9,90*
ab € 78,30*
€ 102,24*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.