Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin
Logo zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin
Logo zu GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin
Artikel-Nr.:
     3391-227793029
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     8315 SP 10 OR R1
EAN/GTIN:
     4010303044263
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser
GIESSER Gemüsemesser glatt, 100 mm, mandarin

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303044263
Länge:
200 mm
Farbe:
mandarin
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.