Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 3391
>
29 Küchenhelfer, Messer, Schneidbretter
>
Küchenmesser/-Gabel/-Scheren
>
»Giesser«
>
färbige Griffe
>
Schwartenmesser
>
Artikel
GIESSER Schwartenmesser, Klingenlänge: 22 mm, Länge: 160 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227793066
Hersteller:
GIESSER
Herst.-Nr.:
6688
EAN/GTIN:
4010303067385
GIESSER Schwartenmesser, Klingenlänge: 22 mm, Länge: 160 mm
Das Schwartenmesser besitzt drei parallel laufende Messer, mit denen sich effizient und gleichmässig Kreuzschnitte in Braten, Schwarten u. v. m. schneiden lassen. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff mit Daumenauflage garantiert eine sichere Schnittführung. Die drei speziell geschliffenen und extra scharfen Klingen aus hochwertigem Edelstahl sind fest und sicher im Griff integriert.
für gleichmässige Kreuzschnitte
sichere Schnittführung
extra scharfe Klingen aus hochwertigem Edelstahl
leichte Reinigung
Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303067385
Klingenlänge:
22 mm
Länge:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
... >
»Giesser«
>
färbige Griffe
>
Schwartenmesser
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,16*
Lager 3391
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Westmark Bratensaftspritze "Edelstahl", 3tlg.
Westmark
61402260
ab € 11,78*
Sonstiges
WEIS Fleischgabel Edelstahl, Länge: 340 mm, Breite: 30 mm
Weis
15503
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen