Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Produktbild zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Anwendungsbild zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Anwendungsbild zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Symbol zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Symbol zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Logo zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Logo zu GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond
Artikel-Nr.:
     3391-227793067
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     1900 S 30 RD
EAN/GTIN:
     4010303229172
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Schinken-Messer
Schinkenmesser
GIESSER »Premiumcut« Barbecue-Messer, Klingenlänge: 300 mm Red Diamond

Starkes Design, unglaubliche Schärfe und perfekte Verarbeitung machen diese neue Messerserie zu etwas ganz Besonderem.

Hochwertiger Chrom-Molybdän-Stahl auf satte 57 Härtegrade gehärtet, feine Politur und der letzte Scharfschliff von Meisterhand garantieren langanhaltende Freude am Schneiden.

Passend zu den drei verschiedenen Klingen gibt es wahlweise vier verschiedene Griffe aus sorgsam ausgewählten Materialien. In Verbindung mit den außergewöhnlichen Klingen entstehen so besonders wertvolle Meisterstücke.

Die hochwertigen Klingen sind erst der Anfang:
Die ganze Aufmerksamkeit gilt jetzt den außergewöhnlichen Griffvarianten. Die sorgfältig ausgewählten Materialien wie Thuja-Holz und Micarta verbinden sich mit der perfekten Qualität der Klingen - und machen die Messer zu wahren Meisterstücken.

THUJA - TREE OF LIFE
Tradition trifft Perfektion. Die Griffschalen aus Thuja-Wurzelholz machen Tree of Life zu einem Griff der Extraklasse. Thuja - auch als Lebensbaum bekannt - ist ein extrem widerstandsfähiges Wurzelholz und macht Schneiden zum absoluten Genuss. Ein Griff von außergewöhnlicher Qualität.

SPICY ORANGE
Schon allein der Anblick entflammt Gedanken und weckt beim Kochen alle Sinne. Exotische Aromen und Schärfe vermischen sich.

RED DIAMOND
Das beeindruckende Design bringt unsere Herzen auf Temperatur. Red Diamond raubt den Atem, denn durch das besondere Herstellungsverfahren wird jeder der Kunststoffgriffe zum Einzelstück. Feuer, Fleisch und Red Diamond - was könnte schöner sein!

ROCKING CHEFS
Rocking Chefs sind harte Kerle mit weichem Kern: Micarta, ein natürliches Material. Kein Griff gleicht dem anderen und macht dich zum wahren Helden am Herd. Für seinen absoluten Favoriten legt auch »Rocking Chef« Ralf Jakumeit seine Hand ins Feuer.

FÜR EINSCHNEIDENDE ERLEBNISSE
Die spitz geschwungene Klingenform, die mächtige, gebogene Schneide – genau das richtige Werkzeug, um große Fleischstücke, Fisch oder Gemüse zu bearbeiten.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Länge:
494 mm
EAN Stück:
4010303229172
Ausführung:
Red Diamond
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tranchier-Messer, Tranchiermesser, schinken messer, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,75*
€ 156,14*
Lager 3391
2
€ 5,90*
ab € 145,94*
€ 177,95*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Giesser
1900 s 30 so
ab € 127,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.