Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227798325
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     56.1709.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
hepp espressolöffel
HEPP »Lenista« Mokkalöffel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
4045135106186
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: espressolöffel, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,98417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,75004*
€ 38,97255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,82008*
€ 36,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51004*
€ 35,11695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,02008*
€ 34,5339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.