Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227798329
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     56.1764.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
hepp kuchengabel
kuchen gabel
HEPP »Lenista« Kuchengabel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
4045135106223
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,59834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,58008*
€ 50,6703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,54004*
€ 45,86265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,05008*
€ 45,2796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,18008*
€ 37,1043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.