Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Produktbild zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Anwendungsbild zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Logo zu HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     3391-227798331
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     56.1772.6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
HEPP »Lenista« Limolöffel, Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4045135106247
Material:
Edelstahl
Länge:
220 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung 2:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, hepp limolöffel, bar löffel, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,4275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,59008*
€ 63,7722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,86008*
€ 60,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,44008*
€ 60,0237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50004*
€ 57,71505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.