Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798404
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel
ILIOS »Besteck N° 6« Dessertgabel, Länge: 181 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277984044
Länge:
181 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 9|Dessertgabel, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.