Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798423
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
ILIOS »Besteck N° 7« Dessertlöffel, Länge: 178 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 3,5 mm

Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
EAN Stück:
9006277984235
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel, 9|Dessertlöffel, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.