Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798446
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     ILIOS NR 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel ilios
kaffeelöffel
ILIOS »Besteck N° 8« Kaffeelöffel, Länge: 139 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
18/10 NC, Materialstärke: 5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277984464
Länge:
139 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: 9|Kaffeelöffel, xmasMesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,82*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,81*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 1,83*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 2,96*
Sonstiges
ILIOS
ILIOS NR 8
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.