Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet - nicht spülmaschinengeeignet
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3391-227798607
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     163052-24R
EAN/GTIN:
     9006277986079
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne ø: 240 mm, antihaftbeschichtet

Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Genussdirigenten

Schnelles Anbraten, gemütlicheres Anschwitzen oder langsames Köcheln, egal was Ihr Musikstück verlangt, die ilios Kochkunst Bratpfannen, Sauteusen und Stielkasserollen werden in Ihren Händen zum persönlichen Taktstock. Denn die Genussdirigenten geben in ihrer Vielfalt auf jedem Herd den Takt vor.

Gebrauchs- und Pflegehinweise
  • Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen
  • Kunststoff- & Holzwender verwenden
  • Abkühlen lassen vor Reinigung
  • Weicher Schwamm zum Reinigen
  • Vor Erstgebrauch mit heißem Wasser reinigen
  • Kochgeschirr nie ohne Inhalt aufheizen

Krawatte
  • Alle »ilios« Kochkunst-Pfannen gibt es in ansprechenden Verpackungen für den Handel.

Auf der Krawatte
  • Produktabmessungen
  • Produkteigenschaften
  • Artikel im Original abgebildet
  • EAN-Code


  • hochwertiger rostfreier Edelstahl 18/10 mit energieeffizientem Aluminiumkapselboden
  • schwere und robuste Ausführung
  • sicheres und tropffreies Abgiessen durch stabilisierenden Schüttrand
  • Rumpf mattiert
  • wärmeisolierende Rohrgriffe aus rostfreiem Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
ø:
240 mm
EAN Stück:
9006277986079
Ausführung:
Excalibur®Antihaftbeschichtung
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.