Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Edelstahlpfanne
>
Artikel
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø: 320 mm, unbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227798615
Hersteller:
ILIOS
Herst.-Nr.:
190050-32R
EAN/GTIN:
9006277986154
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø: 320 mm, unbeschichtet
Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Genussdirigenten
Schnelles Anbraten, gemütlicheres Anschwitzen oder langsames Köcheln, egal was Ihr Musikstück verlangt, die ilios Kochkunst Bratpfannen, Sauteusen und Stielkasserollen werden in Ihren Händen zum persönlichen Taktstock. Denn die Genussdirigenten geben in ihrer Vielfalt auf jedem Herd den Takt vor.
Gebrauchs- und Pflegehinweise
Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen
Kunststoff- & Holzwender verwenden
Abkühlen lassen vor Reinigung
Weicher Schwamm zum Reinigen
Vor Erstgebrauch mit heißem Wasser reinigen
Kochgeschirr nie ohne Inhalt aufheizen
Krawatte
Alle »ilios« Kochkunst-Pfannen gibt es in ansprechenden Verpackungen für den Handel.
Auf der Krawatte
Produktabmessungen
Produkteigenschaften
Artikel im Original abgebildet
EAN-Code
hochwertiges Mehrschichtmaterial bewirkt perfekte Wärmeleitfähigkeit
schwere und robuste Ausführung
sicheres und tropffreies Abgiessen durch stabilisierenden Schüttrand
Rumpf hochglanzpoliert
wärmeisolierende Rohrgriffe aus rostfreiem Edelstahl
Weitere Informationen:
ø:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
unbeschichtet
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
9006277986154
Höhe:
53 mm
... >
ilios Kochkunst
>
Pfannen
>
Bratpfanne Mehrschicht, unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
bratpfanne edelstahl 32 cm
,
brat pfanne
,
bratpfanne edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø: 200 mm, unbeschichtet
ILIOS
190050-20R
ab € 35,69*
Sonstiges
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø: 240 mm, unbeschichtet
ILIOS
190050-24R
ab € 44,53*
Sonstiges
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø: 280 mm, unbeschichtet
ILIOS
190050-28R
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen