Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798714
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     12009-20 ILIOS
EAN/GTIN:
     9006277987144
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
ILIOS »Kochkunst« Bratentopf, Inhalt: 2,50 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 200 mm

Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Gourmettrommler

Langes Sieden, kurzes Braten und dazwischen eine Garpause, egal welchen Rhythmus Sie am Herd vorgeben, die ilios Kochkunst Fleisch-, Brat- und Suppentöpfe halten mit ihrem Spiel jeden Rhythmus sicher ein. Denn die Gourmettrommler sorgen für kulinarische Trommelwirbel in jeder Küche.

Eigenschaften
  • punktgeschweißte Anbringung der Griffe sorgt für sicheren Halt
  • Induktion-Sandwichboden bewirkt hervorragende Wärmeleitung
  • leichtes Ausgießen durch gebördelten Rand
Aufkleber

Alle ilios Kochkunst Töpfe werden mit ansprechenden Aufklebern für den Handel geliefert.

Auf dem Aufkleber
  • Produktabmessungen
  • Produkteigenschaften
  • Artikel im Original abgebildet
  • EAN-Code


Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
ø:
200 mm
EAN Stück:
9006277987144
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: braten topf, 9|Kochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILIOS
11061-20 ILIOS
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.