Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798820
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
ILIOS »Besteck N° 2« Tafellöffel, Länge: 193 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
Chromstahl, magnetisch, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277988202
Länge:
193 mm
Material:
Chromstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: esslöffel ilios, esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.