Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798823
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
ILIOS »Besteck N° 2« Dessertlöffel, Länge: 179 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
Chromstahl, magnetisch, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
179 mm
EAN Stück:
9006277988233
Weitere Suchbegriffe: ilios dessertlöffel, dessert löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.