Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm
Produktbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm
Anwendungsbild zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm
Logo zu ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798824
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel
ILIOS »Besteck N° 2« Dessertgabel, Länge: 180 mm

für höchste Ansprüche in der Gastronomie
spülmaschinenfest
Chromstahl, magnetisch, Materialstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Material:
Chromstahl
EAN Stück:
9006277988240
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.