Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Produktbild zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Symbol zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Symbol zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Logo zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Logo zu ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-228800725
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0473 BLACK
EAN/GTIN:
     5413255112315
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzmatten schwarz
ZICZAC »Togo« Tischset Tropfen, schwarz

PVC in Lederoptik, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5413255112315
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
320 mm
Länge:
430 mm
Ausführung:
Lederoptik
Form:
Tropfen
Dekor:
»Togo«
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.