Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Produktbild zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Symbol zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Symbol zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Logo zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Logo zu ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-228800739
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0506 BLACK
EAN/GTIN:
     5413255129344
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
ZICZAC »Truman« Tischset oval »Truman« schwarz

PVC in Lederoptik, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5413255129344
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
450 mm
Breite:
330 mm
Ausführung:
Lederoptik
Form:
oval
Dekor:
»Truman«
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, gastgarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.