Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Elegant« Ersatztafeln 3-tlg., Länge: 210 mm, Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Elegant« Ersatztafeln 3-tlg., Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu »Elegant« Ersatztafeln 3-tlg., Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu »Elegant« Ersatztafeln 3-tlg., Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228809036
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     ELE-S-ME
EAN/GTIN:
     8717624243660
»Elegant« Ersatztafeln 3-tlg., Länge: 210 mm, Breite: 150 mm

»Elegant«

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
210 mm
Farbe:
schwarz
EAN Stück:
8717624243660
Material:
Acryl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Plattform:
210 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.