Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker, verschiedene Stärken, weiß, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Kreidemarker, verschiedene Stärken, weiß, 5er Set
Produktbild zu Kreidemarker, verschiedene Stärken, weiß, 5er Set
Produktbild zu Kreidemarker, verschiedene Stärken, weiß, 5er Set
Artikel-Nr.:
     3391-228809080
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     BL-SMAMIX-V5-WT
EAN/GTIN:
     8718226496263
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker, verschiedene Stärken, weiß, 5er Set

Der Original Kreidestift
Hochwertige, flüssige, ungiftige Kreidestifte. Lassen sich (wenn trocken), nicht verwischen und verblassen nicht. Sie sind schmutzresistent und halten leichtem Regen stand.
Einfache Verwendung: kurz schütteln, die Spitze eingedrückt halten bis diese eingefärbt ist, schreiben und einige Minuten trocknen lassen. Mit einem feuchten Tuch leicht wieder zu entfernen. Schreibt auf allen nicht-porösen Oberflächen wie Kreidetafeln, Glas, Metall, Plastik u.v.m.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8718226496263
Farbe:
weiß
Material:
Kreide
Verpackung:
5-tlg., 2x1-2 mm, 2x2-6 mm, 1x7-15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 23,72*
Lager 3391
8
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 25,92*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.