Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Aufsteller, A6, vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Acryl-Aufsteller, A6, vertikal
Produktbild zu Acryl-Aufsteller, A6, vertikal
Produktbild zu Acryl-Aufsteller, A6, vertikal
Produktbild zu Acryl-Aufsteller, A6, vertikal
Anwendungsbild zu Acryl-Aufsteller, A6, vertikal
Artikel-Nr.:
     3391-228809116
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     PFT-ACV-A6
EAN/GTIN:
     8719075280812
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller acryl a6
Acryl-Aufsteller, A6, vertikal

Leicht reinigend, doppelseitig

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8719075280812
Ausführung:
vertikal
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
155 mm
Breite:
47 mm
Material:
Acryl
Länge:
107 mm
Größe:
A6
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller, tischaufsteller acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,81*
€ 7,09*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,76*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
PFT-ACV-A4
€ 12,04*
Sonstiges
Securit
PFT-ACV-A5
€ 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.